Contactloze spanningstester Testboy 113 van 12 V ~ L.205mm

Artikelnummer: 56042650
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56042650
EAN/GTIN 4022668013105
Nummer fabrikant 56042650
L-nummer L60010 6585

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nu met een akoestische indicator, bijvoorbeeld bij het inschakelen van zekeringen zonder visueel contact
  • Spanningsdetectie ook door middel van optische weergave, reactiegedrag 4 mm
  • Testbereik 12 V – 1000 V ~
  • Voor contactloze detectie van AC-spanningen, zelfs zonder stroomafgifte
  • Wordt ook gebruikt om kabelbreuk, doorgebrande zekeringen, storingen in schakelaars, enz. te detecteren
  • Extra krachtige LED-zaklamp voor testen in donkere omgevingen
  • De detectie bij 12 V maakt ook het gebruik van halogeenlampen etc. mogelijk
  • Behuizing van ABS-kunststof, slagvast en breukbestendig
  • Wordt geleverd met 2 AAA-batterijen van 1,5 V.
  • TÜV/GS getest en goedgekeurd
  • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • CAT III 1000 V
  • 3 jaar fabrieksgarantie

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 205 mm
  • Spanning: 12-1000 V
  • Gewicht: 40 g
  • Breedte mm (b): 43 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen