Bithouder, magnetisch, 1/4 , 1/4 ″ x 300 mm

Artikelnummer: 56041963
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56041963
    EAN/GTIN 4022668014249
    Nummer fabrikant 56041963
    L-nummer L60010 6548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met 2 K-handgreep
    • Geharde, straalde en glanzende vernikkelde zeshoekige schacht van chroom-vanadiumstaal
    • Houder gemaakt van roestvrij staal inclusief sterke neodymiummagneet
    • Met 1/4″ opname

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
    • L1: 300 mm
    • Lengte [mm): 415 mm
    • Gewicht: 156 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen