{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560405 230X7 | |
EAN/GTIN | 9003170054164 | |
Nummer fabrikant | 5416 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Afbraamschijf PREMIUM*** 230X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Maximaal toerental | 6.600 | 6.600 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium ;Non-ferro- en zachte metalen | RVS ;Staal |
Schijfbreedte | 7 | 7 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf |