{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560405 125X7 | |
EAN/GTIN | 9003170053167 | |
Nummer fabrikant | 5316 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Afbraamschijf PREMIUM***, Schijf-⌀×schijfbreedte: 125X7mm
op aanvraag
Op voorraad
880 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.750 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | 20-30 graden | 20-30 graden |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen | RVS; Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schijfbreedte | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | A |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf | Afbraamschijf |