MTEC 0375D09 1,5ISO IC908 volhardmetalen draadsnijtandfrezen voor ISO-draadprofiel

Artikelnummer: 5603936
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603936
    EAN/GTIN 7291075167429
    Nummer fabrikant 5603936
    L-nummer L24210 197

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Massief draadsnijden Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 0,37″, totale lengte (OAL) 3″, draadspoed (TP) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
    • Snijdiameter (DC): 0,37″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,9″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
    • Totale lengte (OAL): 3″
    • Type schacht: Rond
    • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
    • Draadspoed (TP): 1,5 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen