MTEC 0250C04 1.0ISO IC908 volhardmetalen binnendraadfrezen voor ISO-draadprofiel

Artikelnummer: 5603931
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603931
    EAN/GTIN 7291075167399
    Nummer fabrikant 5603931
    L-nummer L24210 190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Massief draadsnijden Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,16″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefsteek (TP) 1 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
    • Snijdiameter (DC): 0,16″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,4″
    • Aantal fluit (NOF): 3
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • Type schacht: Rond
    • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
    • Draadspoed (TP): 1 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen