MTEC 0375C10 12UN IC908 volhardmetalen draadsnijtappen voor inwendig UN-draadprofiel

Artikelnummer: 5603925
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603925
EAN/GTIN 7291075167955
Nummer fabrikant 5603925
L-nummer L24210 180

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 3/8″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad per inch (TPI) 12 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 9/16
  • Threads per inch (TPI): 12 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen