MTEC 0625E15 14UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een inwendig UN-draadprofiel

Artikelnummer: 5603923
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603923
EAN/GTIN 7291075167931
Nummer fabrikant 5603923
L-nummer L24210 173

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,59″, totale lengte (OAL) 4″, schroefdraden per inch (TPI) 14 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,59″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 5
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Threads per inch (TPI): 14 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen