MTEC 0312C06 18NPT IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een uitwendig of inwendig NPT-draadprofiel

Artikelnummer: 5603908
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603908
    EAN/GTIN 7291075168105
    Nummer fabrikant 5603908
    L-nummer L24210 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,312″, snijdiameter (DC) 0,312″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 18 schroefdraden/″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
    • Snijdiameter (DC): 0,312″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,6″
    • Aantal fluit (NOF): 3
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • Type schacht: Rond
    • Type schroefdraadvorm (THFT): NPT60
    • Threads per inch (TPI): 18 schroefdraden/″

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen