MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5603856
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603856
EAN/GTIN 7291075167306
Nummer fabrikant 5603856
L-nummer L24210 348

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - vol, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, totale lengte (OAL) 76 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 28,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 76 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen