MTEC 06031C7 0.7ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5603842
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603842
EAN/GTIN 7291075167160
Nummer fabrikant 5603842
L-nummer L24210 336

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - vol, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,7 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen