MTEC 06038C10 0.5ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5603841
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603841
    EAN/GTIN 7291075167153
    Nummer fabrikant 5603841
    L-nummer L24210 334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 3,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Snijdiameter (DC) 3,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 15 graden
    • Totale lengte (OAL) 58 mm
    • As van contactdoos rond
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen