SPMT 100408R-HQ-M IC950 2 edges, right or left. general use.

Artikelnummer: 5603702
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603702
EAN/GTIN 7291075073928
Nummer fabrikant 5603702
L-nummer L23910 1337

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,23 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,23 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen