SDMT 1606PDR-HQ-M IC328 General use insert with four helical cutting edges, used for 90° shoulder.

Artikelnummer: 5603688
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603688
EAN/GTIN 7291075103557
Nummer fabrikant 5603688
L-nummer L23910 1301

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 16,4 mm, snijplaatdikte (S) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen