Blaasbrievenset, 12 mm

Artikelnummer: 56036842
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
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036842
EAN/GTIN 4022668368427
Nummer fabrikant 56036842
L-nummer L60010 6754

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkstukken met een sterkte van 600 – 800 N / mm²
  • Graveerhardheid 58 – 60 HRc, lettertype volgens DIN 1451; A – Z
  • Met asmarkering, machine gegraveerd

Kenmerk:

  • Hoogte van verzinken mm: 12 mm
  • Hoogte mm (h): 55 mm
  • Nr.: 36842
  • Gewicht: 3265 g
  • Breedte mm (b): 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen