Blaasletterset, 3 mm

Artikelnummer: 56036833
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56036833
EAN/GTIN 4022668368335
Nummer fabrikant 56036833
L-nummer L60010 6813
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkstukken met een sterkte van 600 – 800 N / mm²
  • Graveerhardheid 58 – 60 HRc, lettertype volgens DIN 1451; A – Z
  • Met asmarkering, machine gegraveerd

Kenmerk:

  • Hoogte van verzinken mm: 3 mm
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Nr.: 36833
  • Gewicht: 480 g
  • Breedte mm (b): 70 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen