Slagnummerset, 5 mm

Artikelnummer: 56036805
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
    Producttype Handslagstempel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56036805
    EAN/GTIN 4022668368052
    Nummer fabrikant 56036805
    L-nummer L60010 6822

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor werkstukken met een sterkte van 600 – 800 N / mm²
    • Graveerhardheid 58 – 60 HRc, lettertype volgens DIN 1451; 0 – 9
    • Met asmarkering, machine gegraveerd

    Kenmerk:

    • Hoogte van verzinken mm: 5 mm
    • Hoogte mm (h): 35 mm
    • Nr.: 36805
    • Gewicht: 285 g
    • Breedte mm (b): 35 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen