Set van 10 speksteenkrijtjes L.110mm

Artikelnummer: 56036668
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
Producttype Signeerkrijt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036668
EAN/GTIN 4022668366683
Nummer fabrikant 56036668
L-nummer L60010 7315

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-snijkant vorm, randlengte 10 mm
  • Voor metaal, steen en beton
  • Ook geschikt voor hete oppervlakken tot 2000 °C.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 110 mm
  • Gewicht: 225 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen