Display ″Pica BIG DRY 24pcs

Artikelnummer: 56036654
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Werkplaatshoek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56036654
    EAN/GTIN 4022668014591
    Nummer fabrikant 56036654
    L-nummer L60010 7689

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Teller-display BIG DRY. Automatische bijvultoevoer met een druk op de knop. Navulbaar met verschillende vervangingsdraden. Maximale bescherming tegen stof en natheid. Voor robuuste rechthoekige afleidingen met een doorsnede van 2 x 5 mm: ideaal om te tekenen. Nauwkeurige randgeleiding bij het tekenen. U hoeft niet te slijpen: gewoon naar beneden drukken.

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 24
    • Hoogte mm (h): 140 mm
    • Lengte [mm): 210 mm
    • Breedte mm (b): 210 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen