Colibri gaatjesstift Rood L.150mm

Artikelnummer: 56036642
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56036642
Kopiëren
EAN/GTIN 4022668008620
Kopiëren
Nummer fabrikant 56036642
Kopiëren
L-nummer L60010 7226
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe en intelligente vorm van markering
  • Voor het markeren van moeilijk bereikbare plaatsen zoals gaten of verzonken oppervlakken
  • Lange, robuuste roestvrijstalen tip
  • Schrijft op alle droge materialen
  • Sneldrogende inkt op alcoholbasis
  • Niet oplosbaar in water, maar wasbaar met oplosmiddelen
  • Inclusief een opbergquiver met clip

Kenmerk:

  • Kleur: rood
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 20 g

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen