Stift ″Pica-GEL″ wit L.152mm

Artikelnummer: 56036635
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
    Producttype Permanente marker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56036635
    EAN/GTIN 4022668013952
    Nummer fabrikant 56036635
    L-nummer L60010 7263

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Markers met gel-achtige verfpasta voor eenvoudige en aangename markering
    • Voor permanente en opvallende markeringen binnen en buiten
    • Veeg en weerbestendig
    • Kan zelfs onder water worden gebruikt
    • Uitstekend contrast
    • Praktische bescherming voor de quiver met geïntegreerde slijper
    • Variabele lijnbreedte van 2 – 8 mm
    • Met hoogwaardig draaimechanisme aan het uiteinde van de pen voor eenvoudige afstelling van de lengte van de kabel

    Kenmerk:

    • Kleur: Wit
    • Lengte [mm): 152 mm
    • Gewicht: 23 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen