Zaklint VISO 3 m, 3 m

Artikelnummer: 56036460
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036460
EAN/GTIN 4022668010913
Nummer fabrikant 56036460
L-nummer L60010 7202

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zwarte behuizing van ABS-kunststof: 60 x 60 x 27 mm
  • Gelzwartgemaakte stalen strip, 16 mm breed
  • Geeft de gemeten waarde van de interne meting in het gezichtsveld weer
  • Met riemclip
  • EC-nauwkeurigheid Klasse II.
  • Spoed mm / -

Kenmerk:

  • Strookbreedte: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Gewicht: 130 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen