Afschuining, 250 mm

Artikelnummer: 56036150
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036150
EAN/GTIN 4022668361503
Nummer fabrikant 56036150
L-nummer L60010 6614

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van staal, gegalvaniseerd
  • De twee beweegbare poten kunnen in elke hoek worden versteld en worden vergrendeld met een vleugelmoer

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 275 mm
  • Gewicht: 435 g
  • Breedte mm (b): 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen