timmermanshoek 800mm

Artikelnummer: 56036087
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036087
EAN/GTIN 4022668360872
Nummer fabrikant 56036087
L-nummer L60010 7486

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met krabgaten
  • Staal, gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Beklengte 1: 800 mm
  • Dikte: 1,5
  • Lengte [mm): 800 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Breedte mm (b): 330 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen