Slotenmaker hoek, 700 x 380 mm

Artikelnummer: 56036048
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036048
EAN/GTIN 4022668360483
Nummer fabrikant 56036048
L-nummer L60010 6868

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met stop
  • Gemaakt van staal; oppervlak gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Dikte: 5
  • Beenlengte 2: 380 mm
  • Beklengte 1: 750 mm
  • Lengte [mm): 760 mm
  • Gewicht: 1650 g
  • Breedte mm (b): 375 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen