Slotenmaker vierkant, 500 x 280 mm

Artikelnummer: 56036042
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036042
EAN/GTIN 4022668360421
Nummer fabrikant 56036042
L-nummer L60010 7244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met stop
  • Gemaakt van staal; oppervlak gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Dikte: 5
  • Beenlengte 2: 280 mm
  • Beklengte 1: 500 mm
  • Lengte [mm): 510 mm
  • Gewicht: 1110 g
  • Breedte mm (b): 285 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen