Slotenmaker vierkant, 250 x 160 mm

Artikelnummer: 56036006
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036006
EAN/GTIN 4022668360063
Nummer fabrikant 56036006
L-nummer L60010 6812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder stop
  • Gemaakt van staal; oppervlak gegalvaniseerd
  • voor eenvoudig richt- en afschrijfwerk in de bankwerkerij,loodgieterij, etc.

Kenmerk:

  • Dikte: 5
  • Beenlengte 2: 160 mm
  • Beklengte 1: 250 mm
  • Lengte [mm): 250 mm
  • Gewicht: 329 g
  • Breedte mm (b): 165 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen