Slotenmaker vierkant, 150 x 100 mm

Artikelnummer: 56036002
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036002
EAN/GTIN 4022668360025
Nummer fabrikant 56036002
L-nummer L60010 6604

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder stop
  • Gemaakt van staal; oppervlak gegalvaniseerd
  • voor eenvoudig richt- en afschrijfwerk in de bankwerkerij,loodgieterij, etc.

Kenmerk:

  • Dikte: 5
  • Beenlengte 2: 100 mm
  • Beklengte 1: 150 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Breedte mm (b): 105 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen