Plaatpons, 3-kantig, 35 mm

Artikelnummer: 56035515
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035515
EAN/GTIN 4022668355151
Nummer fabrikant 56035515
L-nummer L60010 7021

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieuw bijzonder stabiel ontwerp met 3 snijkanten en positieve snijgeometrie
  • Voor Nirosta-spoelbakken en andere VA-laden tot 1,5 mm
  • Ook geschikt voor ijzer-, staal-, koper- en aluminiumplaten tot 2 mm
  • De plaatdikte kan worden overschreden ten koste van de schroef!
  • Zeer sterke schroef voor een lange levensduur
  • Er moet een gat van 12 mm worden voorgeboord voor de perforatie

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 35,0 mm
  • Gewicht: 262 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen