Handvatpons, 12 mm

Artikelnummer: 56035212
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035212
EAN/GTIN 4022668352129
Nummer fabrikant 56035212
L-nummer L60010 6798

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het ponsen of maken van pakkingen en afdichtringen
  • Sterke, gesmeed vorm, pijp (snijgedeelte) ontbloot
  • Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.
  • Volgens DIN 7200 A..

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 12 mm
  • Lengte [mm): 125 mm
  • Nr.: 35212
  • Gewicht: 100 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen