Handvatpons, 10 mm

Artikelnummer: 56035210
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
    Producttype Ponsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56035210
    EAN/GTIN 4022668352105
    Nummer fabrikant 56035210
    L-nummer L60010 6773

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het ponsen of maken van pakkingen en afdichtringen
    • Sterke, gesmeed vorm, pijp (snijgedeelte) ontbloot
    • Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.
    • Volgens DIN 7200 A..

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 10 mm
    • Lengte [mm): 110 mm
    • Nr.: 35210
    • Gewicht: 80 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen