Handvatpons, 3 mm

Artikelnummer: 56035203
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035203
EAN/GTIN 4022668352037
Nummer fabrikant 56035203
L-nummer L60010 6612

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het ponsen of maken van pakkingen en afdichtringen
  • Sterke, gesmeed vorm, pijp (snijgedeelte) ontbloot
  • Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.
  • Volgens DIN 7200 A..

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 3 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Nr.: 35203
  • Gewicht: 40 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.