HM90 APKT 1003PD-W IC908 Wiper Insert

Artikelnummer: 5603515
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603515
EAN/GTIN 7291075219036
Nummer fabrikant 5603515
L-nummer L23910 141

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 9,8 mm, snijinzetlengte (INSL) 11,65 mm, snijinzetdikte (S) 3,55 mm, snijinzetbreedte (W1) 6,69 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,65 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,55 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,69 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen