Pijpverbindingtang, 250 mm

Artikelnummer: 56034080
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56034080
EAN/GTIN 4022668340805
Nummer fabrikant 56034080
L-nummer L60010 6696

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor plaatmetaal- en aluminiumbuizen met een wanddikte tot 1 mm
  • Hiermee wordt de pijpdoorsnede tot een lengte van 30 mm afgeschuind

Kenmerk:

  • Plaatdikte: 1 mm
  • Lengte [mm): 250 mm
  • Gewicht: 460 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen