Doorlopende schaar voor lange rechte sneden, 300 mm rechts

Artikelnummer: 56034050
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56034050
    EAN/GTIN 4022668340508
    Nummer fabrikant 56034050
    L-nummer L60010 6759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extra lange snijkant, ideaal voor het snijden van plaatstaal
    • Snijkant kwaliteit, kwaliteit staal, hardheid min. 56 HRC
    • Beenbevestiging met schroef
    • Handgrepen met kunststof coating

    Kenmerk:

    • Lengte blad: 62 mm
    • Plaatbreedte [mm]: 0,8 mm
    • Plaatdikte: 1,0 mm
    • Snijkant: R
    • Lengte [mm): 310 mm
    • Gewicht: 725 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen