Figuurgatschaar voor kort en recht knippen, 250 mm rechts

Artikelnummer: 56034030
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56034030
EAN/GTIN 4022668340300
Nummer fabrikant 56034030
L-nummer L60010 7685

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer dunne schaarkop voor korte rechte sneden
  • Voor figuursneden, zelfs met bijzonder kleine radii
  • Snijkant kwaliteit, kwaliteit staal, hardheid min. 56 HRC
  • Beenbevestiging met schroef
  • Handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Lengte blad: 37 mm
  • Plaatbreedte [mm]: 0,8 mm
  • Plaatdikte: 1,0 mm
  • Snijkant: R
  • Lengte [mm): 255 mm
  • Gewicht: 510 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen