Bionic SDS-plus Hammerbohrer, 14 mm; 150 - 210 mm

Artikelnummer: 56031841
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56031841
    EAN/GTIN 4022668318415
    Nummer fabrikant 56031841
    L-nummer L60010 7013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bionische snijkant met een snappy tand profiel
    • Slijpzones aan de zijkant voor snel boren
    • Extreem veerkrachtig, zelfs met versterkingsstoten door HST-gehard oppervlak
    • Eén voor (bijna) alles: Beton, metselwerk, natuursteen, tegels, marmer, Clinker ...
    • Geproduceerd in Duitsland: Gecertificeerd door de Testing Association Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt)

    Kenmerk:

    • Werklengte: 150 mm
    • Diameter (mm): 14 mm
    • Lengte [mm): 270 mm
    • Gewicht: 126 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen