Hamerboor SDS-plus BIONIC D.8mm Working-L.100mm

Artikelnummer: 56031811
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56031811
    EAN/GTIN 4022668318118
    Nummer fabrikant 56031811
    L-nummer L60010 6661

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bionische snijkant met een snappy tand profiel
    • Slijpzones aan de zijkant voor snel boren
    • Extreem veerkrachtig, zelfs met versterkingsstoten door HST-gehard oppervlak
    • Eén voor (bijna) alles: Beton, metselwerk, natuursteen, tegels, marmer, Clinker ...
    • Geproduceerd in Duitsland: Gecertificeerd door de Testing Association Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt)

    Kenmerk:

    • Werklengte: 100 mm
    • Diameter (mm): 8 mm
    • Lengte [mm): 200 mm
    • Gewicht: 56 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen