Bionic SDS-plus Hammerbohrer, 6 mm; 50 - 110 mm

Artikelnummer: 56031805
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
  • Schacht: SDS Plus
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
6 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56031805
EAN/GTIN 4022668318057
Nummer fabrikant 56031805
L-nummer L60010 6662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bionische snijkant met een snappy tand profiel
  • Slijpzones aan de zijkant voor snel boren
  • Extreem veerkrachtig, zelfs met versterkingsstoten door HST-gehard oppervlak
  • Eén voor (bijna) alles: Beton, metselwerk, natuursteen, tegels, marmer, Clinker ...
  • Geproduceerd in Duitsland: Gecertificeerd door de Testing Association Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt)

Kenmerk:

  • Werklengte: 50 mm
  • Diameter (mm): 6 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 39 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen