HSS-draaiboor, DIN 338, gewalst D.5,5mm

Artikelnummer: 56031019
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56031019
EAN/GTIN 4022668310198
Nummer fabrikant 56031019
L-nummer L60010 7340

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor gebruik in niet-stationaire boormachines en snoerloze schroevendraaiers
  • Cilindrisch kort, rechts snijden

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 0,216 ″
  • Diameter (mm): 5,5 mm
  • Gewicht: 12 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen