HSS-draaiboor, DIN 338, gewalst D.4,0mm

Artikelnummer: 56031013
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56031013
EAN/GTIN 4022668310136
Nummer fabrikant 56031013
L-nummer L60010 7227

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor gebruik in niet-stationaire boormachines en snoerloze schroevendraaiers
  • Cilindrisch kort, rechts snijden

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 0,157 ″
  • Diameter (mm): 4,0 mm
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.