Beitel, pons, ponsset, 6 stuks

Artikelnummer: 56030625
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030625
EAN/GTIN 4022668306252
Nummer fabrikant 56030625
L-nummer L60010 6854

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 gereedschappen met getemperde kop
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt
  • In hoogwaardige plaatmetalen cassette

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
  • Inhoud: platte beitel 150 x 12 x 15; 125 x 10 x 12kruisbeitel 125 x 10 x 5piercer 120 x 10 x 3 / 150 x 12 x 4grain 120 x 10
  • Gewicht: 860 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen