Spalkaandrijver, 3 mm

Artikelnummer: 56030543
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56030543
    EAN/GTIN 4022668305439
    Nummer fabrikant 56030543
    L-nummer L60010 6714

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met getemperd slaghoofd
    • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 6450 C..
    • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapspunt: 3 mm
    • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
    • Legering: Chroom-vanadium-staal
    • Lengte [mm): 150 mm
    • Gewicht: 60 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen