Elektricienbeitel L.250mm schacht-D.10mm

Artikelnummer: 56030302
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030302
EAN/GTIN 4022668303022
Nummer fabrikant 56030302
L-nummer L60010 7623

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom vanadium luchtverharder staal
  • rood gelakt
  • vierkant

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
  • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • Lengte [mm): 250 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breedte mm (b): 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen