Metselbeitel B.23mm L.300mm Chroom-Vanadium-Air-Hardend Staal

Artikelnummer: 56030102
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56030102
    EAN/GTIN 4022668301028
    Nummer fabrikant 56030102
    L-nummer L60010 7712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met getemperd slaghoofd
    • Volgens DIN 7254 A, gemaakt van chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

    Kenmerk:

    • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
    • Hoogte mm (h): 13 mm
    • Lengte [mm): 300 mm
    • Gewicht: 600 g
    • Breedte mm (b): 29 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen