3M AXKT 130424R-PDRMM IC928 MILL2000 Inserts for heavy milling applications with R Cornr.

Artikelnummer: 5602947
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILL2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602947
    EAN/GTIN 7291075143911
    Nummer fabrikant 5602947
    L-nummer L23910 1342

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 13,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,18 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 8,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2,4 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,75 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 13,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,18 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen