RXCW 0702 IC328 Precision-ground, Round milling inserts .Star shaped bottom for indexing and preventing insert rotation.

Artikelnummer: 5602351
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602351
    EAN/GTIN 7291075118193
    Nummer fabrikant 5602351
    L-nummer L23910 1089

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 2,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 3,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen