QDCT 120508-PDN-F IC328 Precision-ground, General use, the insert has 4 right-hand left-hand cutting edges. The HELIQUAD family.

Artikelnummer: 5602278
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602278
EAN/GTIN 7291075157680
Nummer fabrikant 5602278
L-nummer L23910 1041

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 10 mm, snijelementlengte (INSL) 12,7 mm, snijelementdikte (S) 4,92 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,92 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen