Tiroler troffel, 180 mm

Artikelnummer: 56022500
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56022500
EAN/GTIN 4022668225003
Nummer fabrikant 56022500
L-nummer L60010 6690

Omschrijving

Omschrijving:

  • Blad gemaakt van gehard roestvrij staal
  • Handvat gemaakt van gelakt hout

Kenmerk:

  • Breedte blad: 90 mm
  • Lengte blad: 180 mm
  • Versie: gehard roestvrij staal
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 270 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen