Lichtmetalen waterpas, 800 mm

Artikelnummer: 56022227
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56022227
EAN/GTIN 4022668222279
Nummer fabrikant 56022227
L-nummer L60010 6596

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zilver geanodiseerd
  • Horizontale en verticale ligonfly (gemaakt van plexiglas, lekvrij en onbreekbaar
  • Meetnauwkeurigheid 0,5 mm / m = 0,029° in normale positie, 0,75 mm / m = 0,043° voor het hanteren van metingen
  • Sterk aluminium profiel 22 / 50 mm, geëxtrudeerd
  • Minder vervuiling door het schone effect
  • Alle randen kunnen worden gebruikt als tekenranden

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 800 mm
  • Gewicht: 450 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen